Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 935-1 M10 SW 17 6/6 Aut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter DIN 935-1 M10 SW 17 6/6 Aut
Kronenmutter DIN 935-1 M10 SW 17 6/6 Aut
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9353000100000
EAN/GTIN:
     4043952290651
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m10
din 935
DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 10 SW 17 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00935.300
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 935
Werkstoff:
6/6 AU
Weitere Suchbegriffe: Mutter, Muttern, Reyher, Kronenmuttern, 8000175999
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,1069*
€ 0,1495*
4 Tage
500
500
€ 4,30*
ab € 0,1125*
€ 0,1504*
7 Tage
500
500
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,16*
6 Tage
500
500
€ 5,99*
ab € 0,1356*
€ 0,1699*
8 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,59*
ab € 0,1384*
€ 0,1734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 74,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.