Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 10 SW 17 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kronenmutter M 10 SW 17 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl
Kronenmutter M 10 SW 17 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366834
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009353000100000
EAN/GTIN:
     4043952290651
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m10
din 935
Kronenmutter DIN 935-1 M10 SW 17 6/6 Automatenstahl 500 Stück DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 10 SW 17 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.300
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009353000100000
Werksnummer:
8000175999
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015800
Gewicht brutto Kg:
0,015800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 SW 17
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
6 / 6 Automatenstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1606*
€ 0,2006*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 55,81*
€ 74,59*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 63,13*
€ 79,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 59,04*
€ 82,41*
Lager 1955
1
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 66,97*
€ 84,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,73*
€ 100,8287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,29*
€ 100,3051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,91*
€ 99,8529
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 70,21*
€ 83,5499
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 68,81*
€ 81,8839
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,02*
€ 79,7538
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 66,97*
€ 79,6943
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,13394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.