Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M10 -LH A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M10 -LH A
Sechskantmutter DIN 934 links M10 -LH A
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9349440100000
EAN/GTIN:
     4043952290194
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032 LG
DIN 934 A 4 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 -LH VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00934.944· Normart DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3600
50
€ 4,30*
ab € 0,0834*
€ 0,1265*
7 Tage
3600
50
€ 4,90*
ab € 0,089*
€ 0,128*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,084*
€ 0,1343*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1079*
€ 0,1539*
6 Tage
5000
50
€ 5,99*
ab € 0,1136*
€ 0,1627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.