Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 -LH DIN 934 links A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 -LH DIN 934 links A 4 (- 70)
Sechskantmutter M 10 -LH DIN 934 links A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368089
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009349440100000
EAN/GTIN:
     4043952290194
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN 934 links M10 -LH A 4 (- 70) 50 Stück DIN 934 A 4 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 -LH VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.944· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009349440100000
Werksnummer:
8000175963
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010500
Gewicht brutto Kg:
0,010500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3750
50
€ 4,30*
ab € 0,0998*
€ 0,1252*
6 Tage
3750
50
€ 4,90*
ab € 0,1266*
€ 0,1266*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1038*
€ 0,1311*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1079*
€ 0,1559*
Lager 1955
5250
50
€ 5,99*
ab € 0,1474*
€ 0,1644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.