Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M16x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M16x
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M16x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1306847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9128000160270
EAN/GTIN:
     4043952167670
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 270 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.800
Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch 8.8 m16, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Reyher, Schrauben, Innensechskantschrauben, 8000164864
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
610
25
€ 4,30*
ab € 2,1368*
€ 2,5887*
6 Tage
575
25
€ 4,90*
ab € 2,6468*
€ 2,6468*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,1228*
€ 2,817*
6 Tage
825
25
€ 5,99*
ab € 3,0507*
€ 3,3385*
12 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,817*
€ 3,35223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6559*
€ 3,16052
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,4254*
€ 2,88623
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2536*
€ 2,68178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1228*
€ 2,52613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.