Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 16 x 270 DIN 912 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 16 x 270 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 16 x 270 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351859
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009128000160270
EAN/GTIN:
     4043952167670
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M16x 270 8.8 25 Stück DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 270 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009128000160270
Werksnummer:
8000164864
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,462000
Gewicht brutto Kg:
0,462000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 270
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
610
25
€ 4,30*
ab € 2,1368*
€ 2,5887*
7 Tage
575
25
€ 4,90*
ab € 2,6468*
€ 2,6468*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,1228*
€ 2,817*
Lager 1955
825
25
€ 5,99*
ab € 3,0507*
€ 3,3385*
12 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,3385*
€ 3,97282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1643*
€ 3,76552
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,0507*
€ 3,63033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 83,4625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.