Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 835 M8x 40 A 4 Einschr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftschraube DIN 835 M8x 40 A 4 Einschr
Stiftschraube DIN 835 M8x 40 A 4 Einschr
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1305010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8359400080040
EAN/GTIN:
     4043952142202
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 m8x40
DIN 835 A 4 Stiftschrauben · Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00835.940
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 2 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 835
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 m8, Schrauben, Stiftschrauben, Reyher, Schraube, Stiftschraube, 8000161914
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5414*
€ 0,7714*
5 Tage
33
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,058*
€ 6,198*
6 Tage
33
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,435*
€ 6,365*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,147*
€ 6,569*
7 Tage
41
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,908*
€ 11,177*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,569*
€ 7,81711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,439*
€ 7,66241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,243*
€ 7,42917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,533*
€ 6,58427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,347*
€ 6,36293
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,977*
€ 5,92263
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,727*
€ 5,62513
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,607*
€ 5,48233
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,147*
€ 4,93493
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4147* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.