Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN835 M8X40 A4 Stiftschraube, Einschraubende= 2 d, A4, M 8x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00835_AK.JPG
D00835_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN835 M8X40 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN835 M8X40 A4
EAN/GTIN:
     4043952142202
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 m8x40
DIN 835 A 4 Stiftschrauben, Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 835 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
835
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 m8, DIN835 M8X40 A4, 501DIN835 M8X40 A4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5314*
€ 0,7614*
4 Tage
33
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,078*
€ 6,208*
Lager 8670
33
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,445*
€ 6,375*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,127*
€ 6,589*
5 Tage
41
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,878*
€ 11,067*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,375*
€ 7,58625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,775*
€ 6,87225
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,235*
€ 6,22965
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,065*
€ 6,02735
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,895*
€ 5,82505
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,445*
€ 5,28955
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.