Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 6x 90 A 4 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005719400060090
EAN/GTIN:
     4043952108444
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 90 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: A 4 · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00571.940 · Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
90 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,105*
€ 0,1544*
6 Tage
500
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1585*
2 Tage
490
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,118*
€ 0,162*
7 Tage
700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1148*
€ 0,1643*
Lager 4757
630
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1617*
€ 0,2117*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2117*
€ 0,25192
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1817*
€ 0,21622
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1617* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 21,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.