Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 6 x 90 DIN 571 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 6 x 90 DIN 571 A 4
Sechskantholzschraube 6 x 90 DIN 571 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352817
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005719400060090
EAN/GTIN:
     4043952108444
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 6x 90 A 4 100 Stück DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 90 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.940· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005719400060090
Werksnummer:
8000159072
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017800
Gewicht brutto Kg:
0,017800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 90
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
100
€ 4,30*
ab € 0,105*
€ 0,1544*
7 Tage
3000
100
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1585*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1065*
€ 0,1631*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,137*
€ 0,188*
Lager 1955
3600
100
€ 5,99*
ab € 0,2677*
€ 0,3503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3503*
€ 0,41686
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3277*
€ 0,38996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3177*
€ 0,37806
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2977*
€ 0,35426
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2677*
€ 0,31856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.