Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 471 7x 0,8 1.4122 Reg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring DIN 471 7x 0,8 1.4122 Reg
Sicherungsring DIN 471 7x 0,8 1.4122 Reg
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1300443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4713000070000
EAN/GTIN:
     4043952086216
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
~DIN 471 1.4122 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 7 x 0,8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00471.300· Normart DIN 471
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
7 mm
Norm:
DIN 471
Werkstoff:
1.4122
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,0463*
€ 0,0707*
32 Tage
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0731*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0469*
€ 0,0746*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0597*
€ 0,0855*
6 Tage
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,0675*
€ 0,0969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.