Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 7 x 0,8 DIN 471 1.4122 Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring 7 x 0,8 DIN 471 1.4122 Regelausf.
Sicherungsring 7 x 0,8 DIN 471 1.4122 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348613
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004713000070000
EAN/GTIN:
     4043952086216
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsring DIN 471 7x 0,8 1.4122 Regelausf. 100 Stück ~DIN 471 1.4122 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 7 x 0,8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.300· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004713000070000
Werksnummer:
8000157404
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7 x 0,8
Norm:
DIN 471
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
1.4122 Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,0461*
€ 0,0708*
5 Tage
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,0736*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0468*
€ 0,0752*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0599*
€ 0,0865*
Lager 1955
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,0671*
€ 0,0975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.