Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1x 16 A 2 1000 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 1x 16 A 2 1000 S
Splinte DIN 94/ISO 1234 1x 16 A 2 1000 S
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     943000010016
EAN/GTIN:
     4043952029084
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 1 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 1mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.300· Länge 16mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 a2 1x16, din 94, din 94 a2, Splinte, GAH, Reyher, 8000153369
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 2,55*
€ 4,01*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,85*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,37*
€ 6,27*
7 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 4,50*
€ 6,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.