Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 A 2 1 x 16 rostfrei A 2 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-000943000010016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000943000010016
EAN/GTIN:
     4043952029084
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 1 x 16 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.012 KGM
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 a2 1x16, din 94, din 94 a2, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, 1x16, 1 x 16, 1.4300 (X 12 CrNi 18 8), unveredelt; naturfarben, AM94116, 00094.300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
31
1
€ 4,30*
ab € 2,55*
€ 4,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,85*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,37*
€ 6,27*
7 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 4,50*
€ 6,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.