| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1295789 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 859200030006 EAN/GTIN: 4043952024782 |
| |
|
| | |
| DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00085.920· Normart DIN 85 Weitere Informationen: | | Länge: | 6 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Flachkopfschrauben mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 3 mm | Norm: | DIN 85 | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, m 3x 6 din 85 a2, edelstahlschraube din 85, din 85 m3, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, 8000152937 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00715* | € 0,01075* | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00722* | € 0,0113* | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00924* | € 0,01299* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0119* | € 0,0164* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0123* | € 0,0168* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|