| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-000859200030006 Herst.-Nr.: 000859200030006 EAN/GTIN: 4043952024782 |
| |
|
| | |
| DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.059 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, m 3x 6 din 85 a2, edelstahlschraube din 85, din 85 m3, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 1580, M3x6, M 3 x 6, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM8536, 00085.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00924* | € 0,01308* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 7,10* | € 10,66* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,00* | € 12,45* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 11,75* | € 16,31* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 12,68* | € 17,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0071* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|