Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7 2 m6x 6 A 4 500 Stüc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 7 2 m6x 6 A 4 500 Stüc
Zylinderstift DIN 7 2 m6x 6 A 4 500 Stüc
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1294440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79400020006
EAN/GTIN:
     4051427230002
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2 m6 x 6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00007.940
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 7
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7500
500
€ 4,30*
ab € 0,0196*
€ 0,0289*
2 Tage
7350
500
€ 5,59*
ab € 0,0289*
€ 0,0289*
7 Tage
7500
500
€ 4,90*
ab € 0,0212*
€ 0,0295*
Lager 4757
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0198*
€ 0,0305*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0255*
€ 0,0351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.