Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7 3 m6x 16 Stahl 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 7 3 m6x 16 Stahl 1000
Zylinderstift DIN 7 3 m6x 16 Stahl 1000
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1294038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70000030016
EAN/GTIN:
     4051427226395
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 3 m6 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00007.000
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 7
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
1000
€ 4,30*
ab € 0,0221*
€ 0,031*
2 Tage
2100
1000
€ 5,59*
ab € 0,0247*
€ 0,0325*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0223*
€ 0,0327*
7 Tage
1000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0333*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0265*
€ 0,0345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 32,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.