Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro 25 m.Sil. Sys.,280mm,l. u.r.


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Quadro 25 m.Sil. Sys.,280mm,l. u.r.
Quadro 25 m.Sil. Sys.,280mm,l. u.r.
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1289002
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9135945
EAN/GTIN:
     4023149488603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierte Dämpfung Silent System · Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Hinweise: · Bei Einsatz von Tablarbodenschnäpper und Aufsteckhalter vermindert sich die Schubkastenlänge (NL) um 12 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Belastungsklasse 25 kg· Einbaubreite (Zargendicke) EB 20 (Zargendicke ? 16 mm)· Farbe silber· Führungsart Verdeckte Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 160mm· Mindestkorpustiefe KT mm 293mm· Montageart Aufschiebemontage· Nennlänge mm 280mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
280 mm
Mindestkorpustiefe:
293 mm
Auszugsverlust:
50 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Teilauszug
Modell:
Silent System
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Teilauszüge, Schubladenführung, 8000610648
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,0455*
  
Preis gilt ab 500 Kits
1 Kit enthält 15 Stück (ab € 8,0697* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 169,125*
€ 201,25875
pro Kit
ab 2 Kits
€ 161,1246*
€ 191,73827
pro Kit
ab 5 Kits
€ 148,9011*
€ 177,19231
pro Kit
ab 10 Kits
€ 142,34055*
€ 169,38525
pro Kit
ab 20 Kits
€ 137,7555*
€ 163,92905
pro Kit
ab 500 Kits
€ 121,0455*
€ 144,04415
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.