Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer TK40 30G BxL 5,8x30mm Dicke 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klammer TK40 30G BxL 5,8x30mm Dicke 1,2m
Klammer TK40 30G BxL 5,8x30mm Dicke 1,2m
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1286404
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200703
EAN/GTIN:
     3165140563932
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt und verfügen über eine Meißelspitze · wodurch sie als Befestigungsmittel für viele verschiedene Anwendungen im Innenraum verwendet werden können. Sie sind zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien · Gipsfaserplatten · Polstern · Stufen und Geländer geeignet. Die Klammern können außerdem zum Bauen von Zäunen und für Tür- · Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden verwendet werden. Der schmale Rücken ist besonders gut für dekorative Aufgaben geeignet · da er tief in das Holz gedrückt wird und fast nicht sichtbar ist. Die Klammern sind außerdem zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Sie werden in Europa hergestellt · um eine konsistent hohe Qualität sicherzustellen.Weitere technische Eigenschaften:· Dicke (D): 1,2mm· Typ: TK40 30G
Weitere Informationen:
Klemmbreite:
5,8 mm
Länge:
30 mm
Marke:
BOSCH
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
15000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00306*
€ 0,00477*
5 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,00337*
€ 0,00477*
5 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,87*
€ 19,87*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 15,65*
€ 20,86*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,98*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601482500
ab € 454,92*
Sonstiges
Bosch
0601482501
ab € 478,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.