Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 828 T25x110mm Innen TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 828 T25x110mm Innen TORX
Schraubendreher 828 T25x110mm Innen TORX
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1282662
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-T25
EAN/GTIN:
     4000896034345
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Rundklinge Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff Oberfläche: verchromt · Spitze brüniert Abtrieb: Innen TORX® Profil Schlüsselweite: ? T25 Abmessungen / Länge: 136 mm Länge l1: 110 mm Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg Für HandbetätigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert· Gewicht: 0,05kg· Quergriffbreite: 80mm· Material: Chrom-Vanadium· Abtrieb: Innen TORX® Profil· Griffdurchmesser [mm]: 26mm· Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung· Klingendurchmesser [mm]: 4.5mm· Klingenform: Rundklinge
Weitere Informationen:
Größe:
T25
Klingenlänge:
110 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
2-Komponenten-T-Griff
Gesamtlänge:
136 mm
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx hazet t25, schraubendreher torx, schraubendreher torx 25, Quergriffschraubendreher, T-Griff Schraubendreher, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, T-Griff, Schraubendreher mit Quergriff, Stiftschlüssel mit Quergriff, T-Griff Stiftschlüssel, Schraubendreher, 8000465635
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 6,40*
€ 8,51*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 9,00*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 9,04*
1
€ 5,90*
ab € 6,54*
€ 9,62*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,87*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.