Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx Schraubendreher Hazet 828-T25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torx Schraubendreher Hazet 828-T25
Torx Schraubendreher Hazet 828-T25
Artikel-Nr.:
     4012-883222
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-T25
EAN/GTIN:
     4000896034345
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Schlüsselweite: T25
  • Gesamtlänge: 136 mm
  • Länge l1: 110 mm
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 6,40*
€ 8,48*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 8,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,49*
€ 8,96*
1
€ 5,90*
ab € 6,55*
€ 9,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,87*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.