Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher, 2115-T30, Abtrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher, 2115-T30, Abtrieb
Winkelschraubendreher, 2115-T30, Abtrieb
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1282461
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2115-T30
EAN/GTIN:
     4000896012176
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abtrieb: Innen TORX® Profil Schlüsselweite: ? T30 Abmessungen / Länge: 30 mm Länge l1: 76 mm Netto-Gewicht (kg): 0.02 kgWeitere technische Eigenschaften:· Abtrieb: Innen TORX® Profil
Weitere Informationen:
Größe:
T30
Schenkellänge:
76 mm
Länge:
76 mm
Gewicht:
0,02 kg
Länge L2:
30 mm
Marke:
HAZET
Material:
Chrom-Vanadium
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 3,03*
€ 4,08*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,36*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,39*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,26*
€ 4,69*
1
€ 9,80*
ab € 3,36*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.