Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher, 2115-T10, Abtrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher, 2115-T10, Abtrieb
Winkelschraubendreher, 2115-T10, Abtrieb
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1282456
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2115-T10
EAN/GTIN:
     4000896012121
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abtrieb: Innen TORX® Profil Schlüsselweite: ? T10 Abmessungen / Länge: 20 mm Länge l1: 54 mm Netto-Gewicht (kg): 0 kgWeitere technische Eigenschaften:· Abtrieb: Innen TORX® Profil
Weitere Informationen:
Größe:
T10
Schenkellänge:
54 mm
Länge:
54 mm
Länge L2:
20 mm
Marke:
HAZET
Material:
Chrom-Vanadium
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 3,36*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,58*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,60*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,85*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,90*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.