Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleifteller DS 600 B Supra D180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamantschleifteller DS 600 B Supra D180
Diamantschleifteller DS 600 B Supra D180
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1281176
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325379
EAN/GTIN:
     4014855218653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 180 mm
Vorteile: Zweireihiger Schleifteller zur Bearbeitung von Beton und abrasiven Materialien - Gute Staubabführung - Aggressive Schleifleistung - Hohe Standzeiten - M14 Adapter verfügbar · siehe DZ 114Weitere technische Eigenschaften:· Höchstgeschwindigkeit: 80m/s· Maximale Drehzahl pro Minute: 8500min-1· Nutzungsart: Winkelschleifer· Randausführung: 2-Reihig· Segmentanzahl: 24· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
180 mm
Ausführung:
gelötet
Segmentbreite:
8 mm
Segmenthöhe:
5,5 mm
Bohrung:
22,23 mm
Marke:
KLINGSPOR
Modell:
standard
Einsatzgebiet:
Beton, Estrich, Baustellenmaterialien
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Diamantschleiftöpfe, Diamantschleiftopf, 8000351387
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 83,21*
€ 104,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,39*
€ 105,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 87,90*
€ 112,56*
7 Tage
100
€ 5,50*
ab € 94,66*
€ 116,15*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,11*
€ 125,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
331332
ab € 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.