Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DS 600 B Diamantschleifteller 180 x 8 x 22,23 mm 24 Segmente 8 x 5,5 mm 2-Reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-325379
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325379
EAN/GTIN:
     4014855218653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 180 mm
Klingspor DS 600 B Diamantschleifteller 180 x 8 x 22,23 mm 24 Segmente 8 x 5,5 mm 2-Reihig
Vorteile: Zweireihiger Schleifteller zur Bearbeitung von Beton und abrasiven Materialien - Gute Staubabführung - Aggressive Schleifleistung - Hohe Standzeiten - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
180 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Segmentierung:
gezahnt
Segmentbreite:
8 mm
Segmenthöhe:
5.5 mm
Anzahl der Segmente:
24 St.
Max. Drehzahl:
8500 1/min
Anwendung:
schleifen
Diamantscheibe:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für bewehrten Beton:
Ja
Geeignet für Waschbeton:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
331332
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.