Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Canvas 320 Nr.2137 Gr.62 rot/ro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Canvas 320 Nr.2137 Gr.62 rot/ro
Latzhose Canvas 320 Nr.2137 Gr.62 rot/ro
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1279867
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2137062
EAN/GTIN:
     4030913054919
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Canvas 320 Latzhose rot/rot 62. Voll beweglich · alles dabei. Die Canvas 320 Latzhose gilt als Alleskönner unter den robusten Hosen. Material · das viel aushält · ein perfektes Tragegefühl durch das hochgezogene Rückenteil und Langlebigkeit durch reißfeste Taschen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/rot
Größe:
62
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
II
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,11*
€ 36,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,93*
€ 36,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,12*
€ 37,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,30*
€ 37,22*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,80*
€ 41,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2137102
ab € 24,65*
Ähnlich
Planam
2137106
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
2137110
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
2137024
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
2137025
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2137026
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
2137027
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
2137028
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2137029
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
2137042
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
2137044
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
2137046
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
2137048
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
2137050
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
2137052
ab € 24,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.