Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Canvas 320 Nr.2114 Gr.25 schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke Canvas 320 Nr.2114 Gr.25 schwa
Bundjacke Canvas 320 Nr.2114 Gr.25 schwa
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1279603
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2114025
EAN/GTIN:
     4030913038544
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Canvas 320 Bundjacke schwarz/schwarz 25. Bietet Stauraum mit Stärke. Gut · wenn Arbeitsschutzbekleidung Taschen hat · die was aushalten. Die Canvas 320 Bundjacke bietet mit den reißfesten Beuteltaschen aus Cordura® perfekten Stauraum auch für schweres Arbeitswerkzeug.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
25
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,93*
€ 26,36*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,86*
€ 26,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,99*
€ 27,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,07*
€ 27,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,91*
€ 27,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2114102
ab € 18,85*
Ähnlich
Planam
2114106
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2114110
ab € 18,85*
Ähnlich
Planam
2114024
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2114026
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2114027
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2114028
ab € 18,85*
Ähnlich
Planam
2114029
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2114042
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2114044
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2114046
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2114060
ab € 20,80*
Ähnlich
Planam
2114062
ab € 20,94*
Ähnlich
Planam
2114064
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2114090
ab € 18,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.