Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Canvas 320 Nr.2110 Gr.110 korn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke Canvas 320 Nr.2110 Gr.110 korn
Bundjacke Canvas 320 Nr.2110 Gr.110 korn
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1279597
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2110110
EAN/GTIN:
     4030913037790
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Canvas 320 Bundjacke kornblau/kornblau 110. Bietet Stauraum mit Stärke. Gut · wenn Arbeitsschutzbekleidung Taschen hat · die was aushalten. Die Canvas 320 Bundjacke bietet mit den reißfesten Beuteltaschen aus Cordura® perfekten Stauraum auch für schweres Arbeitswerkzeug.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/kornblau
Größe:
110
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,89*
€ 26,14*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,06*
€ 27,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,99*
€ 27,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,70*
€ 28,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,36*
€ 30,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2110102
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2110106
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2110024
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2110025
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2110026
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2110027
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2110028
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2110029
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2110042
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2110044
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2110046
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2110048
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2110050
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
2110052
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2110054
ab € 18,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.