Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzprofil,22,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzprofil,22,grau
Distanzprofil,22,grau
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1278627
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9200422
EAN/GTIN:
     4023149889783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hettich schiebetürbeschlag
• Zum Einsatz bei zurückspringenden Regalböden · Verhindert die Durchbiegung der Laufprofile · Einfache Klebemontage auf Regalboden zwischen Seiten- und Mittelwänden · Formschlüssige Lösung ohne Spalt zwischen Regalboden und Profil · Lieferung auf 15 m Rolle · Problemlos zu kürzen · Dicke 1 mm · Farbe grauWeitere technische Eigenschaften:· Farbe grau· Komponenten Distanzprofile· Profilhöhe mm 22mm· Regalbodendicke 22mm· Regalbodendicke mm 22 - 25
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Distanzstück, Regal, Distanzstücke, 8000612931
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 23,724*
€ 34,334*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,6022*
€ 34,6824*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,6824*
€ 41,27206
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,8704*
€ 39,11578
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,2123*
€ 34,76264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,0002*
€ 33,32024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,8422*
€ 30,75222
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,6022*
€ 25,70662
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.