Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlideLine M Ergänzungsset f.gedämpfte,ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SlideLine M Ergänzungsset f.gedämpfte,ge
SlideLine M Ergänzungsset f.gedämpfte,ge
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1278623
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9184566
EAN/GTIN:
     4023149889318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hettich schiebetürbeschlag
• Set enthält alle erforderlichen Ergänzungskomponenten zur Klebemontage 1 gedämpften Glasschiebetür · Zur Anwendung mit 2-Komponentenkleber · Lieferung ohne Kleber · Material Montageadapter: Zinklegierung DIN EN 12844-ZP5 Set besteht aus: · 2 Stück Montageadapter zum Kleben für Führungsteile · 2 Stück Montageadapter zum Kleben für gedämpfte Laufteile · 6 Stück Überlaufstreifen · 1 Stück Spezial-Werkzeug Hinweise: · Profile bitte separat bestellen · Beschlagset für gedämpfte Türen bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Menge für 1-türig 1· Türart Glasschiebetür· Türbreite (TB) mm 450
Weitere Informationen:
Ergänzung:
Ergänzungssets für Glas und Aluminiumrahmentüren
Marke:
HETTICH
max. Türbreite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, GGT-Beschlag, Glastürbeschläge, Glastürgarnitur, GGT-Garnitur, Glastürbeschlag, 8000612927
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 90,8784*
€ 115,3684*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,7572*
€ 116,5435*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,5435*
€ 138,68677
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,4302*
€ 133,79194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,3053*
€ 122,93331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,7721*
€ 117,5388
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,5772*
€ 113,73687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,7572*
€ 98,48107
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.