Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Plaline Nr.2524 Gr.42 sand/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1278448
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2524042
EAN/GTIN:
     4030913902678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Plaline Latzhose sand/schwarz 42. Einheitlicher Schutz. Schützen Sie sich von oben bis unten: dank der Latzhose. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nr. 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 · Stufe 1 zertifiziert. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
sand/schwarz
Größe:
42
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,47*
€ 32,37*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,34*
€ 33,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,64*
€ 34,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,06*
€ 35,57*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,51*
€ 44,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524102
ab € 23,61*
Ähnlich
Planam
2524106
ab € 23,66*
Ähnlich
Planam
2524110
ab € 23,67*
Ähnlich
Planam
2524024
ab € 23,67*
Ähnlich
Planam
2524025
ab € 23,62*
Ähnlich
Planam
2524026
ab € 23,50*
Ähnlich
Planam
2524027
ab € 23,57*
Ähnlich
Planam
2524028
ab € 23,63*
Ähnlich
Planam
2524029
ab € 23,52*
Ähnlich
Planam
2524044
ab € 23,51*
Ähnlich
Planam
2524046
ab € 23,70*
Ähnlich
Planam
2524048
ab € 23,65*
Ähnlich
Planam
2524050
ab € 23,68*
Ähnlich
Planam
2524052
ab € 23,66*
Ähnlich
Planam
2524054
ab € 23,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.