Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Plaline Nr.2511 Gr.24 kornblau/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Plaline Nr.2511 Gr.24 kornblau/
Bundhose Plaline Nr.2511 Gr.24 kornblau/
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1278351
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2511024
EAN/GTIN:
     4030913892511
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Plaline Bundhose kornblau/marine 24. Perfekter Sitz und viel Stauraum. Zehn Taschen und dank Gummizug eine perfekte Anpassung. Das ist bequemes Arbeiten.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine
Größe:
24
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose kornblau, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 24, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose, 8000292177
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,23*
€ 27,03*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,27*
€ 27,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,13*
€ 28,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,84*
€ 29,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,48*
€ 31,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2511102
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
2511106
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
2511110
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
2511025
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2511026
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
2511027
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
2511028
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
2511029
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2511042
ab € 19,27*
Ähnlich
Planam
2511044
ab € 19,23*
Ähnlich
Planam
2511046
ab € 19,23*
Ähnlich
Planam
2511048
ab € 19,27*
Ähnlich
Planam
2511050
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
2511052
ab € 19,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.