Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Highline Nr.2371 Gr.XS zink/schie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shorts Highline Nr.2371 Gr.XS zink/schie
Shorts Highline Nr.2371 Gr.XS zink/schie
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1276956
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2371040
EAN/GTIN:
     4030913067810
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Highline Shorts zink/schiefer/rot XS. Bei Hitze optimal ausgestattet. Mal kurz arbeiten – in Shorts. Dank wenig Stoff geben sie mehr luftige Beinfreiheit · bieten dabei aber den Komfort ihrer langen „Kollegen“.Weitere technische Eigenschaften:· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
zink/schiefer/rot
Größe:
XS
Stoffgewicht ca.:
285 g/m²
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,88*
€ 16,70*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,50*
€ 16,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,09*
€ 16,91*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,74*
€ 18,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,06*
€ 18,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 11,25*
Zubehör
k.A.
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.