Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh LightStar 5130 Gr.38 sc


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh LightStar 5130 Gr.38 sc
Sicherheitsschuh LightStar 5130 Gr.38 sc
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1268249
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5130-38
EAN/GTIN:
     4031301034902
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der RUNNEX® LightStar S1P-Halbschuh schafft die Balance zwischen reduziertem Gewicht und solider Schutzwirkung. Perfekt für unbeschwerte Arbeitstage. Die hochwertige Microfaser und das atmungsaktive Textilmaterial sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Die SOFTtouch Ferse stabilisiert den Fuß und die Alu-Protection Kappe schützt die Zehen. Rutschfesten Stand nach SRC bietet die Gummi/Phylon-Sohle. Der RUNNEX® LightStar Artikel 5130 vermittelt ein angenehm · leichtes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, TrockenbereicheWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: Phylon· Materialzusammensetzung: Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Dämpfung: RUNNEX® Phylon-Zwischensohle, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-Protection, Durchtritthemmung: metallfrei, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten, 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten· Normen: EN 20345:2011 S1P
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange/silber
Größe:
38
Schuhweite:
10,5
Schutzklasse:
S1P SRC
Marke:
RUNNEX
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,74*
€ 66,15*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 50,86*
€ 66,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,92*
€ 69,54*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,02*
€ 82,16*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,16*
€ 97,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,82*
€ 93,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,30*
€ 87,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,54*
€ 82,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,10*
€ 71,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 57,02*
€ 67,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.