| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1267052 Herst.-Nr.: 485047 EAN/GTIN: 4030913928272 |
| |
|
| | |
| Hemden Country Hemd 1/4-Arm blau kariert 47/48. Luftig und vielfältig. Das Hemd mit 1/4-Arm ist gerade bei warmen Temperaturen die richtige Wahl. Der Baumwollstoff sorgt für das passende Körperklima und Ihre Arme werden von der Luft gekühlt.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 160g/m²· Ärmellänge: 1/4 Arm· verfügbare Größen: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50 Weitere Informationen: | | Farbe: | blau kariert | Größe: | 47/48 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd königsblau gr. 47/48, herren hemd, herren-hemd mittelblau, Hemden, 8000294389 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,28* | € 19,19* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,36* | € 19,63* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,95* | € 19,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,03* | € 19,90* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,14* | € 21,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|