| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1267037 Herst.-Nr.: 482045 EAN/GTIN: 4030913927770 |
| |
|
| | |
| Hemden Country Hemd Langarm grün kariert 45/46. Allrounder mit Chic. Mit dem Hemd im Country-Look machen Sie immer einen guten Eindruck. Besonderer Hingucker: die farblich abgesetzten Kontrastverarbeitungen an Manschette · Knopfleiste und Kragen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 160g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50 Weitere Informationen: | | Farbe: | grün kariert | Größe: | 45/46 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,43* | € 20,74* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,60* | € 21,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,21* | € 21,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,33* | € 21,58* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,61* | € 23,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|