| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1264955 Herst.-Nr.: 2832028 EAN/GTIN: 4030913926667 |
| |
|
| | |
| Basalt Latzhose marine/rot 28. Sitzt von Rumpf bis Fuß. Als Klassiker unter den Arbeitshosen bietet die Basalt Latzhose durch das hochgezogene Rückenteil Tragekomfort · ohne zu verrutschen · und die Reflexbiesen als Designelement.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 093899· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | marine/rot | Größe: | 28 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen, 8000295779 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,77* | € 33,04* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,03* | € 33,74* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,26* | € 33,86* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,15* | € 34,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,22* | € 36,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|