Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Basalt Nr.2823 Gr.54 oliv/rot P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Basalt Nr.2823 Gr.54 oliv/rot P
Bundhose Basalt Nr.2823 Gr.54 oliv/rot P
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1264891
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2823054
EAN/GTIN:
     4030913927220
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Basalt Bundhose oliv/rot 54. Bequem und voller Details. Als perfekter Partner für die Basalt Bundjacke bietet die Bundhose viele bequeme Details: Die Knietaschen sind von oben zu bedienen · die weiteren Taschen mit Klettverschluss einfach zu öffnen und der Gummizug im Bund bietet viel Bewegungsfreiheit.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 093899· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/rot
Größe:
54
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose grün gr. 54, planam arbeitshose, arbeitshosen grün, Hose, Arbeits-Hose, Bundhosen, 8000290845
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,98*
€ 26,83*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 27,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,04*
€ 27,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,71*
€ 29,65*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,25*
€ 31,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2820024
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2821024
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
2822024
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2823024
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2823025
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
2823026
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2823027
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2823028
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2823029
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2823042
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2823044
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2823046
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2823048
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2823050
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2823052
ab € 18,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.