Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Houston Nr.10179 Größe 76C54 schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose Houston Nr.10179 Größe 76C54 schwar
Hose Houston Nr.10179 Größe 76C54 schwar
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1264642
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10179-154-09-76C54
EAN/GTIN:
     5707209932785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen · verstärkt. Hammerschlaufe · verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche · verstärkt. Stifttaschen. Knietaschen aus Polyester · höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Kontrastnähte. Reflexeffekte. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100 · 00718-100 · 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. geringes GewichtWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797· Schrittlänge: 76 cm / 30 inch· Taillenumfang: 98 cm / 38,5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
76C54
Kollektion:
MASCOT® Industry
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 44,96*
€ 58,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,82*
€ 58,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,01*
€ 58,79*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 42,14*
€ 68,73*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,10*
€ 71,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.