Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Erlangen Nr.12179 Größe 90C56 kornb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose Erlangen Nr.12179 Größe 90C56 kornb
Hose Erlangen Nr.12179 Größe 90C56 kornb
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1264448
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12179-203-11010-90C56
EAN/GTIN:
     5711074011032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®), ca. 340 g/m² · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · niedrige Taille und formgeschnittener Bund · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Werkzeugschlaufe am Bund · Vordertaschen · Gesäßtaschen · Schenkeltasche · Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe, höhenregulierbarWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 340g/m²· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797· Schrittlänge: 90 cm / 35 inch· Taillenumfang: 103 cm / 40,5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/schwarzblau
Größe:
90C56
Kollektion:
MASCOT® Unique
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 55,07*
€ 70,03*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 55,26*
€ 70,59*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,33*
€ 70,66*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 59,15*
€ 72,21*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 61,05*
€ 85,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.