Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Erlangen Nr.12179 Größe 76C48 weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose Erlangen Nr.12179 Größe 76C48 weiss
Hose Erlangen Nr.12179 Größe 76C48 weiss
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1264386
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12179-203-0618-76C48
EAN/GTIN:
     5711074009633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®), ca. 340 g/m² · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · niedrige Taille und formgeschnittener Bund · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Werkzeugschlaufe am Bund · Vordertaschen · Gesäßtaschen · Schenkeltasche · Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe, höhenregulierbarWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 340g/m²· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797· Schrittlänge: 76 cm / 30 inch· Taillenumfang: 83 cm / 32,5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/dunkelanthrazit
Größe:
76C48
Kollektion:
MASCOT® Unique
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,27*
€ 69,33*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 52,94*
€ 71,20*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,53*
€ 71,53*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 55,44*
€ 71,53*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 63,49*
€ 80,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.