| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1263004 Herst.-Nr.: 78518-3320-XS EAN/GTIN: 4030646270242 |
| | |
|
| | |
| dehnbares Obermaterial: 96% Polyester / 4% Elastan · ca. 380 g/m² · Innenseite: 100% Polyester · winddicht · atmungsaktiv · wasserabweisend (10000 mm Wassersäule) · wasserdichte Reißverschlüsse · 1 Innentasche · 2 Seitentaschen und Handytasche · abnehmbare KapuzeWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 380g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften 1 Innentasche, FHB-Membran, abnehmbare Kapuze, 2 Seitentaschen + Handytasche, wasserdichte Reißverschlüsse, optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (10000mm Wassersäule)· Innenfutter Micro-Fleece· Marketingclaim WALTER ist winddicht, stark wasserabweisend und atmungsaktiv· Material Innenfutter 100% Polyester· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/schwarz | Größe: | XS | Marke: | FHB | Ausführung: | 1 Innentasche, 2 Seitentaschen + Handytasche, abnehmbare Kapuze, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (10000mm Wassersäule), FHB-Membran, optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial, wasserdichte Reißverschlüsse | Material: | 96 % Polyester / 4 % Elasthan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,30* | € 95,52* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 75,44* | € 95,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|