Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose BRUNO Größe 29 beige-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose BRUNO Größe 29 beige-schwarz
Arbeitshose BRUNO Größe 29 beige-schwarz
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1262880
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130430-1320-29
EAN/GTIN:
     4030646272352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und HandytascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 2 große Gesäßpattentaschen, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen, links Beintasche + Handytasche, vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz, Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken, einfache Möglichkeit zur Verlängerung der Hose um 3 cm, Taschenfutter aus Oberstoff, angenehmes Gewebe mit einem hohen Baumwollanteil, Stoff aus Deutschland, Qualität auf die Du dich verlassen kannst., 2 große Seitentaschen· Marketingclaim BRUNO ist bequem und passt in 40 Größen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
beige/schwarz
Größe:
29
Marke:
FHB
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose fhb größe 29, arbeitshosen beige, arbeitshose groesse 29, Hose, Arbeits-Hose, Bundhosen, 8000031169
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.