| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1262878 Herst.-Nr.: 130430-1320-27 EAN/GTIN: 4030646272338 |
| | |
|
| | |
| 65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und HandytascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften angenehmes Gewebe mit einem hohen Baumwollanteil, Stoff aus Deutschland, Qualität auf die Du dich verlassen kannst., einfache Möglichkeit zur Verlängerung der Hose um 3 cm, Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken, vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz, Taschenfutter aus Oberstoff, links Beintasche + Handytasche, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, 2 große Seitentaschen· Marketingclaim BRUNO ist bequem und passt in 40 Größen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | beige/schwarz | Größe: | 27 | Marke: | FHB | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |