| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1262860 Herst.-Nr.: 130430-1220-44 EAN/GTIN: 4030646270853 |
| | |
|
| | |
| 65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und HandytascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen, links Beintasche + Handytasche, vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz, Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken, einfache Möglichkeit zur Verlängerung der Hose um 3 cm, Stoff aus Deutschland, Qualität auf die Du dich verlassen kannst., angenehmes Gewebe mit einem hohen Baumwollanteil, Taschenfutter aus Oberstoff· Marketingclaim BRUNO ist bequem und passt in 40 Größen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe: | 44 | Marke: | FHB | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,78* | € 65,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 51,92* | € 68,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|