Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsanker R 88592 FH II 15/10 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochleistungsanker R 88592 FH II 15/10 B
Hochleistungsanker R 88592 FH II 15/10 B
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258332
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885920120150010
EAN/GTIN:
     4006209487761
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Artikel 88592 Stahl FH II-B galvanisch verzinkt FISCHER Hochleistungsanker FH II-B mit Mutter und Gewindebolzen - Abmessung: FH II 15/ 10 B VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 15mm· Gruppencode 88592.012· Länge 10mm· Normart REYHER-Artikel 88592· Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
15 mm
Dübellänge:
110 mm
Gewinde:
M10
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Anker mit Gewindebolzen, für gerissenem und ungerissenem Beton
Schlüsselweite:
17 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16250
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,9664*
€ 3,7264*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6935*
€ 4,5735*
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,4298*
€ 4,7364*
5 Tage
50
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,9645*
€ 4,8945*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,6508*
€ 5,0008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,7364*
€ 5,63632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4511*
€ 5,29681
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,3181*
€ 5,13854
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,2228*
€ 5,02513
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,0898*
€ 4,86686
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4298*
€ 4,08146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 118,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.