Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FH II 15/ 10 B Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FH II 15/ 10 B Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich
Produktbild zu FISCHER FH II 15/ 10 B Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich
Skizze zu FISCHER FH II 15/ 10 B Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich
Anwendungsbild zu FISCHER FH II 15/ 10 B Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich
Symbol zu FISCHER FH II 15/ 10 B Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich
Symbol zu FISCHER FH II 15/ 10 B Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich
Symbol zu FISCHER FH II 15/ 10 B Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich
Symbol zu FISCHER FH II 15/ 10 B Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich
ETA-07/0025
Symbol zu FISCHER FH II 15/ 10 B Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich
LOGO zu FISCHER FH II 15/ 10 B Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich
Artikel-Nr.:
     3145-104462897
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     48776
EAN/GTIN:
     4006209487761
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
FISCHER FH II 15/ 10 B Hochleistungsanker mit Bewertung zugzonentauglich

Hochleistungsanker FH II- B (B = mit Mutter und Gewindebolzen)

Zertifizierungen:
  • Europäische Technische Bewertung Option 1 für gerissenen Beton (ETA-07/0025)
  • Zugzonentauglich
  • Feuerwiderstandsklasse R120


Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, u. ä.

Der Wert td bezieht sich auf Durchsteckmontage bei Standard Klemmstärke.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
15 mm
d1:
15 mm
Form:
FHII-B
Gewinde:
M10
hef min. Verankerung:
70 mm
L:
110 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
td min. Bohrlochtiefe:
100 mm
tfix Nutzlänge max.:
10 mm
Marke:
Fischer
Größe:
15/ 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Spreizdübel, fischer hochleistungsanker fh ii 12/50 sk, hochleistungsanker fh ii-b, hochleistungsanker fischer, Schlagbolzen, Schlagdübel, Schwerlastanker, Schwerlastbolzen, Schwerlastdübel, Segmentanker, Stahlbolzen, fischer fhii
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16250
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,9664*
€ 3,7264*
Lager 3145
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6935*
€ 4,5735*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,4298*
€ 4,7364*
6 Tage
50
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,9645*
€ 4,8945*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,6508*
€ 5,0008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,5735*
€ 5,44247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4235*
€ 5,26397
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6935*
€ 4,39527
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 114,3375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.