Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1257585 Herst.-Nr.: 15019 EAN/GTIN: 4006209150191 |
| |
|
| | |
| Die fischer Befestigungsschelle BSM ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln · Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen · in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.Weitere technische Eigenschaften:· Dämmeinlage: keine Einlage· Inhalt: 50· Marketingclaim: Die flache Metallschelle für Kabel und Rohre.· Profi / DIY: Profi· Spannbereich: 30mm· Top Features: Ideal für nachträgliche Befestigung von Kabeln und Rohren. Schnelle Montage mit fischer Einschlagnagel ED in Beton.· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Die offene Befestigungsschelle BSM eignet sich optimal zur nachträglichen Befestigung von Leitungen. Die Befestigungsschelle erlaubt eine direkte Befestigung mit Einschlagnägeln und ist somit einfach und schnell montierbar. Mit der Zwillingsschelle BSMZ können zwei Leitungen oder Rohre mit nur einem Befestigungspunkt fixiert werden.· Werkstoff / Korrosionsschutz: Stahl Weitere Informationen: | | Ausführung: | BSM | Marke: | FISCHER | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | für Kabel Ø: | 30 mm | Inhalt je Karton: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Rohrbänder, Sammelhalter, fischer sammelhalter, kabel organizer, Befestigungsschelle, Rohrband, Rohrschellen, 8000236577 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1958* | € 0,2956* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,2128* | € 0,3028* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,2452* | € 0,3452* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,2788* | € 0,3888* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2521* | € 0,389* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|