| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1253894 Herst.-Nr.: 44-7440/7600-M EAN/GTIN: 8718564522556 |
| | |
|
| | |
| Lava Brown™ spalt Rindleder Schweisser BunthoseWeitere technische Eigenschaften:· EN 11611: Class 2/A1· Volumen: 6435 cm3 Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Größe: | M | Marke: | WELDAS | Material: | Rindspaltleder, KEVLAR® 5 ply | Norm: | EN ISO 11611:2007 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 87,55* | € 116,89* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,92* | € 117,46* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 92,85* | € 118,06* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,17* | € 172,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|